曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE - ニツコー熔材工業

LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。
Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。

用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11617752NFG-308LE 1.2Φ×12.5kg
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする