曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP - ニツコー熔材工業

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。

用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11618118NFG-316LP 1.2Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.21.2
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618102NFG-316LP 0.9Φ×12.5kg1箱(12.5kg)0.90.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618127NFG-316LP 0.8Φ×5kg1箱(5kg)0.80.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618136NFG-316LP 0.9Φ×5kg1箱(5kg)0.90.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする