曜日別特売

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H450 - ニツコー熔材工業

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV450位の高い硬度を示し、耐割れ性にもすぐれています。

用途土木建築機械をはじめ各種の機械や装置で研削摩耗および金属間摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。ワイヤー径(Φmm)1.6線径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF2A-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11618373NFG-H450 1.6Φ×20kg
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする