ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
用途
SUS304Lの溶接。
JIS規格
Z3321 YS308L
AWS規格
A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618687
NS-308LM 0.9Φ×12.5kg
0.9
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618696
NS-308LM 1.0Φ×12.5kg
1.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618705
NS-308LM 1.2Φ×12.5kg
1.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください