ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
用途
耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
JIS規格
Z3321 YS309L
AWS規格
A5.9 ER309L該当
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618854
NS-309LM 1.2Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618827
NS-309LM 0.8Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618836
NS-309LM 0.9Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618845
NS-309LM 1.0Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618863
NS-309LM 0.6Φ×5kg
1箱(5kg)
0.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください