ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M
用途
耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
JIS規格
Z3321 YS309
AWS規格
A5.9 ER309該当
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618897
NS-309M 0.9Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.9
0.9
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618906
NS-309M 1.0Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.0
1.0
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618915
NS-309M 0.8Φ×5kg
1箱(5kg)
0.8
0.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618872
NS-309M 1.2Φ×20kg
1箱(20kg)
1.2
1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618888
NS-309M 0.8Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.8
0.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください