ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M
用途
SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。
ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。
JIS規格
Z3321 YS310
AWS規格
A5.9 ER310該当
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618933
NS-310M 1.2Φ×12.5kg
1.2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618924
NS-310M 1.0Φ×12.5kg
1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください