ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM
用途
SUS316Lの溶接。
JIS規格
Z3321 YS316L
AWS規格
A5.9 ER316L 該当
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618942
NS-316LM 0.8Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.8
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618958
NS-316LM 1.0Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618967
NS-316LM 1.2Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618976
NS-316LM 0.6Φ×5kg
1箱(5kg)
0.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください