ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M
用途
SUS316の溶接。
JIS規格
Z3321 YS316
AWS規格
A5.9 ER316 該当
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618994
NS-316M 1.2Φ×12.5kg
1.2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618985
NS-316M 0.8Φ×12.5kg
0.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください