ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M
用途
SUS430の溶接。
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11619046
NS-430M 1.2Φ×20kg
1.2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619028
NS-430M 0.9Φ×20kg
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11619037
NS-430M 1.0Φ×20kg
1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください