曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 - ニツコー熔材工業

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619423NS-308 2.6Φ×300mm1箱(5kg)2.6300下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
11619432NS-308 3.2Φ×350mm1箱(5kg)3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
11619448NS-308 4.0Φ×350mm1箱(5kg)4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
12822016NS-308 2.0Φ×250mm1箱(4kg)2250下向/20~50、立向・上向/15~45
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
11619457NS-308 5.0Φ×350mm1箱(5kg)5.0350下向/130~180
オープン
取扱い終了
11619466NS-308 6.0Φ×350mm1箱(5kg)6.0350下向/160~210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする