曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L - ニツコー熔材工業

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619475NS-308L 3.2Φ×350mm1箱(5kg)3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11619484NS-308L 4.0Φ×350mm1箱(5kg)4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11619502NS-308L 2.0Φ×250mm1箱(2kg)2.0250下向/20~50、立向・上向/15~45
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
11619493NS-308L 5.0Φ×350mm1箱(5kg)5.0350下向/130~180
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする