曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L - ニツコー熔材工業

309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接
または軟鋼上の耐食肉盛。
被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619588NS-309L 3.2Φ×350mm3.2350下向/80~120、立向・上向/65~105
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619597NS-309L 4.0Φ×350mm4.0350下向/120~160、立向・上向/95~140
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619606NS-309L 5.0Φ×350mm5.0350下向/160~200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする