被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316 ニツコー熔材工業

316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。 棒端/白 JIS規格Z3221 ES316-16 AWS規格A5.4 E316-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(5kg)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11619746 NS-316 2.6Φ×300mm 2.6 300 下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
22,980
25,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
11619755 NS-316 3.2Φ×350mm 3.2 350 下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
11619764 NS-316 4.0Φ×350mm 4.0 350 下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする