被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308 - ニツコー熔材工業

NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。

用途SUS304の共金溶接、SUS304Lの溶接。その他SUS301,SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619807NSE-308 2.6Φ×300mm2.6300下向/50~85、立向・上向/45~80
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
11619816NSE-308 3.2Φ×350mm3.2350下向/70~115、立向・上向/65~110
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11619825NSE-308 4.0Φ×350mm4.0350下向/100~155、立向・上向/95~140
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする