被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-309
NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。
用途SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛溶接。
色棒端/黒
JIS規格Z3221 ES309-16
AWS規格A5.4 E309-16 該当
被覆ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(5kg)