被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L - ニツコー熔材工業

NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。

用途SUS316Lの溶接。棒長(mm)350棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619913NSE-316L 3.2Φ×350mm3.2下向/70~115、立向・上向/65~110
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619922NSE-316L 4.0Φ×350mm4.0下向/100~155、立向・上向/95~140
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619938NSE-316L 5.0Φ×350mm5.0下向/130~190
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする