曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 - ニツコー熔材工業

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620078NSN-309 2.6Φ×300mm2.6300下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620087NSN-309 3.2Φ×350mm3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620096NSN-309 4.0Φ×350mm4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620105NSN-309 5.0Φ×350mm5.0350下向/130~180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする