被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 - ニツコー熔材工業

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途
溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。
軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。
棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620157NSN-310 3.2Φ×350mm3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620148NSN-310 2.6Φ×300mm2.6300下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11620166NSN-310 4.0Φ×350mm4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11620175NSN-310 5.0Φ×350mm5.0350下向/130~180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする