被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L - ニツコー熔材工業

316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS316Lの溶接。棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620227NSN-316L 3.2Φ×350mm3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月22日
11620218NSN-316L 2.6Φ×300mm2.6300下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11620236NSN-316L 4.0Φ×350mm4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする