ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280
BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。
用途
カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。
色
棒端/緑
JIS規格
Z3251 DF2A-300-B
被覆
塩基性
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11620333
BK-280 4.0Φ×400mm
4.0
400
120~180
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620324
BK-280 3.2Φ×350mm
3.2
350
90~130
オープン
取扱い終了
11620342
BK-280 5.0Φ×400mm
5.0
400
170~230
オープン
取扱い終了
11620358
BK-280 6.0Φ×450mm
6.0
450
210~280
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください