被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N - ニツコー熔材工業

BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。

用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620473BK-30N 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620455BK-30N 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11620464BK-30N 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする