ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350
BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
用途
各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。
色
棒端/オレンジ
JIS規格
Z3251 DF2A-400-B
被覆
塩基性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11620482
BK-350 3.2Φ×350mm
3.2
350
90~130
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620498
BK-350 4.0Φ×400mm
4.0
400
120~180
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620507
BK-350 6.0Φ×450mm
6.0
450
210~280
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください