曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY - ニツコー熔材工業

BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。
BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。
なお、機械加工は不可能です。

用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~220棒端/緑被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620516BK-35CRY 4.0Φ×400mm
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする