被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450 ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。 棒端/オレンジ-オレンジ(側面) JIS規格Z3251 DF2A-450-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(5kg)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11620525 BK-450 3.2Φ×350mm 3.2 350 90~130
オープン
6,698
7,368 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11620534 BK-450 4.0Φ×400mm 4.0 400 120~180
オープン
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
11620543 BK-450 5.0Φ×400mm 5.0 400 170~230
オープン
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11620543
2015-05-21
用途:
線路の肉盛り

溶け具合がよく、思った通りの溶接作業ができ、早めの肉盛りが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする