曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520 - ニツコー熔材工業

BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620595BK-520 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620604BK-520 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620613BK-520 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620622BK-520 6.0Φ×450mm6.0450210~280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする