曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550 - ニツコー熔材工業

BK-550はC、Cr、Moを主成分とするセミオーステナイト組織を示す塩基性の硬化肉盛用溶接棒です。
溶着金属はマルテンサイトとオーステナイトの混合組織を示しますので、一般のマルテンサイト系溶着金属と比較すると硬さは低くなりますが、残留オーステナイトを多量に含むため靭性、耐割れ性にすぐれます。また、母材の希釈を受けても高硬度のマルテンサイト組織となりますので、薄肉盛(1層盛)でも耐摩耗性が得られます。さらに500~600℃の温度範囲で焼戻し二次硬化があり、600℃までの焼戻し軟化抵抗を有しますので、600℃以下で使用する耐摩耗部品に適用できます。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途リッパーチップ、インペラーブレーカなどのやや衝撃を伴う土砂摩耗部品。棒端/赤JIS規格Z3251 DF3C-500-B被覆塩基性内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620656BK-550 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620665BK-550 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620674BK-550 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする