被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。
なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620683BK-600 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
11620692BK-600 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
11620708BK-600 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
11620717BK-600 6.0Φ×450mm6.0450210~280
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620683
2020-04-06
用途: 除雪車用タイヤチェーンメンテナンス時の肉盛り
彦工務店

除雪シーズン明け、除雪用ホイルローダーのタイヤチェーンメンテナンス時、摩耗したタイヤチェーンの肉盛りに利用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする