被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-60S - ニツコー熔材工業

BK-60Sの溶着金属は、Cr、Moを含む耐熱鋼SUH3に類似した空冷硬化型の溶接棒です。
耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする部品の肉盛、補修溶接にすぐれた性能を発揮します。
また、靭性もあり、耐亀裂性も良好です。
被覆タイプは、塩基性でブローホール等の発生をおさえてあります。

用途打抜型、鍛造金型、ダイス、圧延機ガイド、転撤機等の肉盛、補修溶接。棒端/朱JIS規格Z3251 DF4B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620726BK-60S 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11620735BK-60S 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする