曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700 - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。棒端/黄JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620753BK-700 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
11620762BK-700 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
11620778BK-700 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620753
2019-07-29
用途: トラクター爪補強
農・林・水産業

トラクター爪の摩耗対策として、試験的に使ってみました。
ホームセンターから安い爪を買ってきて溶接補強し、現在使っています。
摩耗対策の効果はありそうです。
爪に対して、3.2ミリは太すぎでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする