曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K - ニツコー熔材工業

BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。
1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。

用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620875BK-800K 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
11620884BK-800K 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
11620893BK-800K 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする