ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950
BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
用途
ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。
色
棒端/桃
JIS規格
Z3251 DFWA-700-S
被覆
特殊系
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11620918
BK-950 4.0Φ×400mm
4.0
400
120~180
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620902
BK-950 3.2Φ×350mm
3.2
350
90~130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11620927
BK-950 5.0Φ×400mm
5.0
400
170~230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください