曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90 - ニツコー熔材工業

硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。
特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。

用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11620954BKH-90 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620963BKH-90 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620945BKH-90 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする