曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500 - ニツコー熔材工業

HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。
Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす
ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。

用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。棒端/銀被覆ライムチタニヤ系内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621085HE-500 3.2Φ×350mm3.235070~110
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621094HE-500 4.0Φ×350mm4.0350100~150
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621103HE-500 5.0Φ×350mm5.0350130~180
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621076HE-500 2.6Φ×300mm2.630050~80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする