曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D - ニツコー熔材工業

HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。

用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621112HM-D 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621128HM-D 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
11621137HM-D 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする