ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160
MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
用途
13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。
棒長(mm)
350
色
棒端/青
JIS規格
Z3251 DFME-200-B
被覆
塩基性
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11621155
MC-160 4.0Φ×350mm
4.0
110~150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621146
MC-160 3.2Φ×350mm
3.2
90~120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください