ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
用途
490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
色
棒端/灰緑
JIS規格
Z3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016 該当
被覆
低水素系
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11621322
LS-50 3.2Φ×350mm
3.2
350
下向/90~140、立向・上向/80~130
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621338
LS-50 4.0Φ×450mm
4.0
450
下向/130~190、立向・上向/110~170
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621313
LS-50 2.6Φ×350mm
2.6
350
下向/60~100、立向・上向/50~90
オープン
取扱い終了
返品不可
11621347
LS-50 5.0Φ×450mm
5.0
450
下向/180~240、立向・上向/160~220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください