曜日別特売

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T - ニツコー熔材工業

LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。

用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150棒端/青JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621356LS-50T 3.2Φ×350mm
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする