曜日別特売

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V - ニツコー熔材工業

LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。

用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。棒端/紫JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048 該当被覆低水素系内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621365LS-50V 3.2Φ×350mm3.2350立向・下進/100~150
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621374LS-50V 4.0Φ×450mm4.0450立向・下進/150~210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする