ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55
LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
用途
520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
色
棒端/黄
JIS規格
Z3211 E5516-G
AWS規格
A5.5 E8016-G 該当
被覆
低水素系
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11621383
LS-55 3.2Φ×350mm
3.2
350
下向/90~140、立向・上向/80~130
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621392
LS-55 4.0Φ×450mm
4.0
450
下向/130~190、立向・上向/110~170
オープン
取扱い終了
11621408
LS-55 5.0Φ×450mm
5.0
450
下向/180~240、立向・上向/160~220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください