ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80
LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。
用途
780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。
色
棒端/銀
JIS規格
Z3211 E7816-N4CM2U
AWS規格
A5.5 E11016-G 該当
被覆
低水素系
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11621496
LS-80 3.2Φ×350mm
3.2
350
下向/90~140、立向・上向/80~130
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621505
LS-80 4.0Φ×450mm
4.0
450
下向/130~190、立向・上向/110~170
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621514
LS-80 5.0Φ×450mm
5.0
450
下向/180~240、立向・上向/160~220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください