被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 - ニツコー熔材工業

NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。
特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。

用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系内容量1箱(5kg)
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621584NRS-50 4.0Φ×550mm-4.0550下向・水平・すみ肉/140~190
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
11621593NRS-50 5.0Φ×550mm-5.0550下向・水平・すみ肉/200~250
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
73373085NRS-50 4.0Φ×550mm【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4.0550下向・水平・すみ肉/140~190
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
11621566NRS-50 3.2Φ×400mm-3.2400下向・水平・すみ肉/100~150
オープン
取扱い終了
11621575NRS-50 4.0Φ×450mm-4.0450下向・水平・すみ肉/140~190
オープン
取扱い終了
11621602NRS-50 6.0Φ×550mm-6.0550下向・水平・すみ肉/250~300
オープン
取扱い終了
11621618NRS-50 6.0Φ×700mm-6.0700下向・水平・すみ肉/250~300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする