被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6 - ニツコー熔材工業

ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。

用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621846ED-6 2.6Φ×350mm2.6350下向/60~100、立向・上向/50~80
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
11621855ED-6 3.2Φ×350mm3.2350下向/90~130、立向・上向/70~120
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11621864ED-6 4.0Φ×450mm4.0450下向/140~190、立向・上向/110~160
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621873ED-6 5.0Φ×450mm5.0450下向/180~260、立向・上向/140~210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする