曜日別特売

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。

用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3211 E4303棒端/グリーン
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621934LC-08 2.6Φ×350mm1箱(5kg)下向/60~100、立向・上向/50~902.6350
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
11621943LC-08 3.2Φ×350mm1箱(5kg)下向/100~140、立向・上向/80~1303.2350
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11621952LC-08 4.0Φ×450mm1箱(5kg)下向/140~190、立向・上向/110~1704.0450
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
返品不可
11621968LC-08 5.0Φ×450mm1箱(5kg)下向/190~250、立向・上向/140~2105.0450
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621995LC-08 2.0Φ×250mm1箱(2kg)下向/40~60、立向・上向/30~602.0250
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
11621977LC-08 6.0Φ×450mm1箱(5kg)下向/250~3306.0450
オープン
取扱い終了
11621986LC-08 6.0Φ×550mm1箱(5kg)下向/250~3306.0550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11621943
2022-09-09
用途: パイプの繋ぎ
徳永オート

昔から使用しているのでとても使いやすい。安定して付いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする