被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3 - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3211 E4303棒端/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11622056LC-31箱(2kg)下向/40~60、立向・上向/30~602.0250
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
11622004LC-31箱(5kg)下向/60~100、立向・上向/50~902.6350
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
11622013LC-31箱(5kg)下向/100~140、立向・上向/80~1303.2350
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
11622022LC-31箱(5kg)下向/140~190、立向・上向/110~1704.0450
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
11622038LC-31箱(5kg)下向/190~250、立向・上向/140~2105.0450
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
11622047LC-31箱(5kg)下向/250~3306.0450
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11622004
2019-05-14
用途: 漁業の道具の溶接
農・林・水産業

この商品なら間違いなく耐久性がある。安心してしようできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする