被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16 - ニツコー熔材工業

LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。

用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。被覆低水素系JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当棒端/紫内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11622126LS-16 3.2Φ×350mm下向/90~140、立向・上向/80~1303.2350
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622135LS-16 4.0Φ×450mm下向/130~190、立向・上向/110~1704.0450
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622117LS-16 2.6Φ×350mm下向/60~100--
オープン
取扱い終了
11622144LS-16 5.0Φ×450mm下向/180~240--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする