ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
用途
車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。
色
棒端/青
JIS規格
Z3211 E4313
AWS規格
A5.1 E6013 該当
被覆
高酸化チタン系
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11622232
SK-100 2.6Φ×350mm
1箱(5kg)
2.6
350
下向/50~90、立向・上向/50~90
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
11622248
SK-100 3.2Φ×350mm
1箱(5kg)
3.2
350
下向/80~130、立向・上向/80~130
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622257
SK-100 4.0Φ×400mm
1箱(5kg)
4.0
400
下向/120~170、立向・上向/100~160
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622266
SK-100 5.0Φ×400mm
1箱(5kg)
5.0
400
下向/160~230、立向・上向/120~200
オープン
取扱い終了
11622275
SK-100 2.0Φ×250mm
1箱(2kg)
2.0
250
下向/30~60、立向・上向/30~60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください