被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 - ニツコー熔材工業

SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。

用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11622327SK-260 3.2Φ×350mm3.2350下向/80~130、立向・上向/80~130
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622336SK-260 4.0Φ×400mm4.0400下向/120~170、立向・上向/100~160
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11622318SK-260 2.6Φ×300mm2.6300下向/50~90、立向・上向/50~90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする