SARAYA(サラヤ)
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分
エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸
エタノール濃度(w/w%)
55
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※指定医薬部外品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89590487
42323
1本(1L)
995
¥
4,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
09113195
42322
1個(5L)
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください