USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリー

高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

走査方式プログレッシブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629616BU238MC1個カメラ本体1936(H)×1216(V)カラー1/1.2型相当(最大)165Cマウント
137,000
133,700
147,070(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月下旬
11629625BU238MCF1個カメラ本体1936(H)×1216(V)カラー1/1.2型相当(最大)165Cマウント
139,500
136,100
149,710(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11629634BU406MC1個カメラ本体2048(H)×2048(V)カラー1/1型相当(最大)90Cマウント
194,000
189,300
208,230(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11629643BU406MCF1個カメラ本体2048(H)×2048(V)カラー1/1型相当(最大)90Cマウント
200,000
195,200
214,720(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23774494BU1203MCF1個カメラ本体4000(H)×3000(V)カラー1/1.7型相当(最大)30Cマウント
131,000
127,900
140,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24322664BU302MCG1個カメラ本体2064(H)×1544(V)カラー1/1.8型相当(最大)120Cマウント
169,500
165,400
181,940(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24322673BU302MCF1個カメラ本体2064(H)×1544(V)カラー1/1.8型相当(最大)120Cマウント
175,500
171,300
188,430(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24322682BU505MCG1個カメラ本体2464(H)×2056(V)カラー2/3型相当(最大)75Cマウント
230,000
224,400
246,840(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
24322698BU505MCF1個カメラ本体2464(H)×2056(V)カラー2/3型相当(最大)75Cマウント
236,000
230,300
253,330(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034784BU2409MCG1台-2447万画素カラー--Cマウント
452,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
74034793BU2409MCF1台-2447万画素カラー--Cマウント
454,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11629573BU030C1個カメラ本体659(H)×494(V)カラー1/3型相当(最大)125Cマウント
38,000
取扱い終了
代替品有
11629582BU030CF1個カメラ本体659(H)×494(V)カラー1/3型相当(最大)125Cマウント
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11629598BU130C1個カメラ本体1296(H)×966(V)カラー1/3型相当(最大)30Cマウント
62,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11629607BU130CF1個カメラ本体1296(H)×966(V)カラー1/3型相当(最大)30Cマウント
64,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11629573BU030C58232126BU040MCGBU030C カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリー 58232126カラーUSB3.0BUシリーズ東芝テリー1個
53,200
欠品中
税込58,520
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする